Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000060615 GORDON 40/16 - 0000060615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tisch

  • Farbe - grau

  • Durchmesser Gebläserad - 400 mm

  • Luftmenge unbelastet - 4000 m³/h

  • Breite - 458 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300606156

Artikelnummer

VOR0000060615

Herstellernummer

0000060615

Hersteller

VOR

Ausführung:

Tisch

Farbe:

grau

Durchmesser Gebläserad:

400 mm

Luftmenge unbelastet:

4000 m³/h

Breite:

458 mm

Tiefe:

302.5 mm

Anzahl der Gebläsestufen:

1

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Korbgröße:

458 mm

Oszillation:

ja

Ventilatore oscillante da tavolo. Realizzato in resina termoplastica antiurto. 3 velocità di funzionamento. Griglia di protezione dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia. L’oscillazione della testa del ventilatore viene azionata manualmente mediante pressione del dispositivo posto sulla testa del ventilatore stesso. I ventilatori da tavolo sono comandati da un interruttore rotativo posto sulla base del ventilatore con il quale è possibile accendere/spegnere e variare le velocità di rotazione in sequenza. I modelli da tavolo sono dotati di piedini in gomma antivibranti sulla base di appoggio. Cavo di alimentazione lungo 1.8 m. Isolamento: Cl. II .

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie