VORTICE - VOR0000060610 GORDON 30/12 - 0000060610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Durchmesser Gebläserad - 300 mm
Korbgröße - 364 mm
Farbe - grau
Luftmenge unbelastet - 2400 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300606101
Artikelnummer
VOR0000060610
Herstellernummer
0000060610
Hersteller
VOR
Ausführung:
Tisch
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Korbgröße:
364 mm
Farbe:
grau
Luftmenge unbelastet:
2400 m³/h
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
ja
Breite:
364 mm
Tiefe:
302.5 mm


