Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000060602 NORDIK STORM 61/24 - 0000060602

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000060602 NORDIK STORM 61/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Boden

  • Farbe - grün

  • Durchmesser Gebläserad - 700 mm

  • Breite - 735 mm

  • Tiefe - 315 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300606026

Artikelnummer

VOR0000060602

Herstellernummer

0000060602

Hersteller

VOR

Ausführung:

Boden

Farbe:

grün

Durchmesser Gebläserad:

700 mm

Breite:

735 mm

Tiefe:

315 mm

Anzahl der Gebläsestufen:

1

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Korbgröße:

735 mm

Ventilatori da pavimento dalle elevate prestazioni, differenti per il diametro della girante. Ideali per il raffrescamento di locali di medie e grandi dimensioni (negozi, bar, officine, laboratori, cantieri edili).