Startseite

VORTICE - VOR0000060445 NORDIK VENT - 0000060445

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000060445 NORDIK VENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tisch

  • Durchmesser Gebläserad - 250 mm

  • Korbgröße - 250 mm

  • Farbe - weiß

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300604459

Artikelnummer

VOR0000060445

Herstellernummer

0000060445

Hersteller

VOR

Ausführung:

Tisch

Durchmesser Gebläserad:

250 mm

Korbgröße:

250 mm

Farbe:

weiß

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Anzahl der Gebläsestufen:

1

Mit Fernbedienung:

ja

Oszillation:

ja

Breite:

250 mm

Tiefe:

250 mm

• Involucro in materiale plastico (ABS) antiurto. • Griglia frontale in PP resistente agli agenti aggressivi. • Comandi touch sulla porzione frontale del prodotto. • Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore elettrico a 3 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. • Telecomando IR, alloggiato nella base, per: • l’accensione / lo spegnimento • l’impostazione della velocità • l’attivazione della rotazione automatica sul piano orizzontale (60°) del gruppo motoventilante • il settaggio del Timer per lo spegnimento programmato, ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 7 h. • Possibilità di orientare manualmente il gruppo motoventilante sul piano verticale. • Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 170 cm ca, comprensivo di spina shuko.