Startseite

VORTICE - VOR0000051650 TRA 600 (TELAIO CON RETE ANTINF.) - 0000051650

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000051650 TRA 600  (TELAIO CON RETE ANTINF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchlassbreite - 630 mm

  • Durchlasshöhe - 630 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300516509

Artikelnummer

VOR0000051650

Herstellernummer

0000051650

Hersteller

VOR

Durchlassbreite:

630 mm

Durchlasshöhe:

630 mm

Telaio con rete - Da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile (NORMA EN 294)