Startseite

VORTICE - VOR0000051450 TRA 400 (TELAIO CON RETE ANTINF.) - 0000051450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchlassbreite - 430 mm

  • Durchlasshöhe - 430 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CA

EAN

8010300514505

Artikelnummer

VOR0000051450

Herstellernummer

0000051450

Hersteller

VOR

Durchlassbreite:

430 mm

Durchlasshöhe:

430 mm

Telaio con rete - Da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile (NORMA EN 294)