Startseite

VORTICE - VOR0000051150 TRA 250 (TELAIO CON RETE ANTINF.) - 0000051150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchlassbreite - 280 mm

  • Durchlasshöhe - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300511504

Artikelnummer

VOR0000051150

Herstellernummer

0000051150

Hersteller

VOR

Durchlassbreite:

280 mm

Durchlasshöhe:

280 mm

Telaio con rete - Da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile (NORMA EN 294)
VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie