Startseite

VORTICE - VOR0000046257 TUBO ALLUMINIO D80 10MT ALUM80X10 - 0000046257

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000046257 TUBO ALLUMINIO D80 10MT ALUM80X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schichten - 2-lagig

  • Material 2. Schicht - Aluminium

  • Material 1. Schicht, Innenschicht - Aluminium

  • Material 3. Schicht - Aluminium

  • Nenndurchmesser - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300462578

Artikelnummer

VOR0000046257

Herstellernummer

0000046257

Hersteller

VOR

Anzahl der Schichten:

2-lagig

Material 2. Schicht:

Aluminium

Material 1. Schicht, Innenschicht:

Aluminium

Material 3. Schicht:

Aluminium

Nenndurchmesser:

80 mm

Gefalzt:

nein

Komprimiert:

ja

Wandstärke:

4 mm

Canale flessibile in alluminio sezione circolare.