Startseite

VORTICE - VOR0000045794 VORT QBK HE COMFORT 710 6T - 0000045794

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045794 VORT QBK HE COMFORT 710 6T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Max. Lufttemperatur - 50 °C

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457949

Artikelnummer

VOR0000045794

Herstellernummer

0000045794

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Anschluss:

Flansch

Leistungsaufnahme:

2230 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

1060 mm

Polumschaltbar:

nein

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.