VORTICE - VOR0000045791 VORT QBK HE COMFORT 500 4T - 0000045791

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP55
Max. Lufttemperatur - 50 °C
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300457918
Artikelnummer
VOR0000045791
Herstellernummer
0000045791
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Anschluss:
Flansch
Leistungsaufnahme:
1460 kW
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
840 mm
Polumschaltbar:
nein


