Startseite

VORTICE - VOR0000045790 VORT QBK HE COMFORT 450 4T - 0000045790

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045790 VORT QBK HE COMFORT 450 4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Max. Lufttemperatur - 50 °C

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457901

Artikelnummer

VOR0000045790

Herstellernummer

0000045790

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Leistungsaufnahme:

930 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

765 mm

Polumschaltbar:

nein

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.