Startseite

VORTICE - VOR0000045789 VORT QBK HE COMFORT 400 4T - 0000045789

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045789 VORT QBK HE COMFORT 400 4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leistungsaufnahme - 570 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

  • Indirekter Antrieb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457895

Artikelnummer

VOR0000045789

Herstellernummer

0000045789

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leistungsaufnahme:

570 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

690 mm

Anschluss:

Flansch

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.