Startseite

VORTICE - VOR0000045786 VORT QBK HE COMFORT 315 EC - 0000045786

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045786 VORT QBK HE COMFORT 315 EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 350 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457864

Artikelnummer

VOR0000045786

Herstellernummer

0000045786

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

350 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

565 mm

Gehäusedurchmesser:

232 mm

Kanaldurchmesser:

232 mm

Anschluss:

Flansch

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.