Startseite

VORTICE - VOR0000045785 VORT QBK HE COMFORT 500 4M - 0000045785

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045785 VORT QBK HE COMFORT 500 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1480 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457857

Artikelnummer

VOR0000045785

Herstellernummer

0000045785

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1480 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

840 mm

Anschluss:

Flansch

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.