VORTICE - VOR0000045784 VORT QBK HE COMFORT 450 4M - 0000045784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 610 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300457840
Artikelnummer
VOR0000045784
Herstellernummer
0000045784
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
610 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
765 mm
Anschluss:
Flansch


