Startseite

VORTICE - VOR0000045783 VORT QBK HE COMFORT 400 4M - 0000045783

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045783 VORT QBK HE COMFORT 400 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Max. Lufttemperatur - 50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457833

Artikelnummer

VOR0000045783

Herstellernummer

0000045783

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Leistungsaufnahme:

340 kW

Indirekter Antrieb:

ja

Länge:

690 mm

Polumschaltbar:

nein

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.