VORTICE - VOR0000045782 VORT QBK HE COMFORT 355 4M - 0000045782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 340 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300457826
Artikelnummer
VOR0000045782
Herstellernummer
0000045782
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
340 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
625 mm
Anschluss:
Flansch


