Startseite

VORTICE - VOR0000045781 VORT QBK HE COMFORT 315 4M - 0000045781

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045781 VORT QBK HE COMFORT 315 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Max. Lufttemperatur - 50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457819

Artikelnummer

VOR0000045781

Herstellernummer

0000045781

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Länge:

565 mm

Polumschaltbar:

nein

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.