VORTICE - VOR0000045778 VORT QBK HE SAL 630 4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Kanaldurchmesser - 628 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300457789
Artikelnummer
VOR0000045778
Herstellernummer
0000045778
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Kanaldurchmesser:
628 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
18152 Pa
Leistungsaufnahme:
4510 kW
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
945 mm
Polumschaltbar:
nein