VORTICE - VOR0000045777 VORT QBK HE SAL 560 4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Kanaldurchmesser - 558 mm
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300457772
Artikelnummer
VOR0000045777
Herstellernummer
0000045777
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Kanaldurchmesser:
558 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Anschluss:
Flansch
Leistungsaufnahme:
2430 kW
Luftmenge bei Druck 3:
12358 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
870 mm
Polumschaltbar:
nein


