Startseite

VORTICE - VOR0000045776 VORT QBK HE SAL 500 4T - 0000045776

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045776 VORT QBK HE SAL 500 4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leistungsaufnahme - 1460 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

  • Indirekter Antrieb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457765

Artikelnummer

VOR0000045776

Herstellernummer

0000045776

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leistungsaufnahme:

1460 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

800 mm

Kanaldurchmesser:

498 mm

Anschluss:

Flansch

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar).