VORTICE - VOR0000045775 VORT QBK HE SAL 450 4T - 0000045775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leistungsaufnahme - 930 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Indirekter Antrieb - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300457758
Artikelnummer
VOR0000045775
Herstellernummer
0000045775
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leistungsaufnahme:
930 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
725 mm
Anschluss:
Flansch


