VORTICE - VOR0000045771 VORT QBK HE SAL 315 EC - 0000045771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 350 kW
Gleichstrommotor - ja
Indirekter Antrieb - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300457710
Artikelnummer
VOR0000045771
Herstellernummer
0000045771
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
350 kW
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
525 mm
Anschluss:
Flansch


