Startseite

VORTICE - VOR0000045765 VORT QBK HE SAL 250 EC - 0000045765

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045765 VORT QBK HE SAL 250 EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 100 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457659

Artikelnummer

VOR0000045765

Herstellernummer

0000045765

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

100 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

465 mm

Anschluss:

Flansch

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar).