Startseite

VORTICE - VOR0000045666 VORT NRG FLAT 4000 - 0000045666

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045666 VORT NRG FLAT 4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300456669

Artikelnummer

VOR0000045666

Herstellernummer

0000045666

Hersteller

VOR

Anbauart:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Recuperatori di calore ad alta efficienza equipaggiati di scambiatori in controcorrente I prodotti della serie VORT NRG FLAT sono recuperatori di calore progettati per l’installazione a controsoffitto in ambiti residenziali e commerciali. La serie si compone di 7 taglie, con portate nominali comprese tra 400 e 4.000 m3/h, ciascuna disponibile in 3 varianti alternative per il pieno soddisfacimento di specifiche esigenze funzionali ed installative. Pienamente conformi ai requisiti del regolamento Ecodesign N° 1253/2014/UE, in vigore dal gennaio 2018, gli apparecchi della gamma VORT NRG FLAT garantiscono elevati standard di comfort e salubrità degli ambienti asserviti ottimizzando il bilancio energetico complessivo ed a fronte di consumi energetici particolarmente contenuti.