VORTICE - VOR0000042366 A-E 566 T - 0000042366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 7309 m³/h
Drehzahl - 936 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300423661
Artikelnummer
VOR0000042366
Herstellernummer
0000042366
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
7309 m³/h
Drehzahl:
936 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
560 mm
Verschlussklappe:
ohne


