VORTICE - VOR0000042359 MPC-E 254 T - 0000042359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1210 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 60 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6939 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 3481 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8010300423593
Artikelnummer
VOR0000042359
Herstellernummer
0000042359
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1210 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
60 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IPX4
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
300 mm
Gehäusedurchmesser:
264 mm
Kanaldurchmesser:
250 mm
Anschluss:
Flansch


