VORTICE - VOR0000042357 A-E 254 T - 0000042357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 785 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300423579
Artikelnummer
VOR0000042357
Herstellernummer
0000042357
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
785 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne


