VORTICE - VOR0000042356 A-E 566 M - 0000042356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 6505 m³/h
Drehzahl - 1000 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300423562
Artikelnummer
VOR0000042356
Herstellernummer
0000042356
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
6505 m³/h
Drehzahl:
1000 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
560 mm
Verschlussklappe:
ohne


