VORTICE - VOR0000042354 MP 254 T - 0000042354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 380 V
Mediumtemperatur - 0...70 °C
Volumenstrom - 1150 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300423548
Artikelnummer
VOR0000042354
Herstellernummer
0000042354
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
380 V
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Volumenstrom:
1150 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne


