VORTICE - VOR0000042346 A-E 506 T - 0000042346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 4844 m³/h
Drehzahl - 973 1/min
Ausführung - Entlüftung
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8010300423463
Artikelnummer
VOR0000042346
Herstellernummer
0000042346
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
4844 m³/h
Drehzahl:
973 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP54
Netzfrequenz:
50 Hz
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne