Startseite

VORTICE - VOR0000042316 A-E 504 M - 0000042316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 6639 m³/h

  • Drehzahl - 1400 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300423166

Artikelnummer

VOR0000042316

Herstellernummer

0000042316

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

6639 m³/h

Drehzahl:

1400 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP54

Netzfrequenz:

50 Hz

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

500 mm

Verschlussklappe:

ohne

Idoneo per applicazioni in ambienti commerciali ed industriali, per impianti di ventilazione o aspirazione in capannoni, ospedali, discoteche, uffici, teatri, fabbriche, palestre, ristoranti ecc... • Pannelli in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciata apolvere epossidica in colore grigio con effetto martellato resistente agli agenti atmosferici. • Motore termo-protetto in classe F, di tipo AC, a rotore esterno, ad una velocità ed equipaggiato di cuscinetti a sfera. • Girante, ad elevata resa aeraulica,con pale in lamiera d’acciao elettrozincata e verniciata con vernice poliestere in colore nero. • Bassi livelli sonori. • Griglia di supporto e protezione antinfortunistica e antivolatile, in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera, facilmente asportabile per la manutenzione. • Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -30 °C e +50 °C). • Alimentazione 230 V/50 Hz. • Grado di protezione motore: IP54. • Classe di isolamento: I.