Startseite

VORTICE - VOR0000042310 MPC-E 304 T - 0000042310

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042310 MPC-E 304 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 2250 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.153 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8010300423104

Artikelnummer

VOR0000042310

Herstellernummer

0000042310

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

2250 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussspannung:

400 V

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

300 mm

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

316 mm

Anschluss:

Flansch

Leistungsaufnahme:

107 kW

Länge:

330 mm

Polumschaltbar:

nein

Aspiratori elicoidali a media pressione intubati. Ventilatori assiali industriali a media pressione intubati, disponibili in diversi diametri ed in versione mono e trifase, progettati per la ventilazione, con scarico libero o in condotto, di locali commerciali ed industriali (magazzini, serre, locali agricoli, officine).