VORTICE - VOR0000042263 MPC-E 254 M - 0000042263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1180 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IPX4
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.939 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010300422633
Artikelnummer
VOR0000042263
Herstellernummer
0000042263
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1180 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlussspannung:
230 V
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Kanaldurchmesser:
250 mm
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
264 mm
Anschluss:
Flansch
Leistungsaufnahme:
70 kW
Länge:
300 mm
Polumschaltbar:
nein


