Startseite

VORTICE - VOR0000042254 MP 254 M - 0000042254

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042254 MP 254 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Mediumtemperatur - 0...70 °C

  • Volumenstrom - 1150 m³/h

  • Drehzahl - 1400 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300422541

Artikelnummer

VOR0000042254

Herstellernummer

0000042254

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

220 V

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Volumenstrom:

1150 m³/h

Drehzahl:

1400 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Nennweite:

250 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratore elicoidale a media pressione