VORTICE - VOR0000042227 A-E 304 T - 0000042227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Volumenstrom - 1696 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Ausführung - Entlüftung
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8010300422275
Artikelnummer
VOR0000042227
Herstellernummer
0000042227
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Volumenstrom:
1696 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP54
Netzfrequenz:
50 Hz
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne