VORTICE - VOR0000042114 MHP 634/B T (C:6) 1,1KW 30 - 0000042114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...60 °C
Volumenstrom - 14740 m³/h
Drehzahl - 1450 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300421148
Artikelnummer
VOR0000042114
Herstellernummer
0000042114
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Volumenstrom:
14740 m³/h
Drehzahl:
1450 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
630 mm
Verschlussklappe:
ohne


