VORTICE - VOR0000042113 MHP 504/B T (C:6) 0,55KW 35 - 0000042113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...60 °C
Volumenstrom - 7940 m³/h
Drehzahl - 1440 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300421131
Artikelnummer
VOR0000042113
Herstellernummer
0000042113
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Volumenstrom:
7940 m³/h
Drehzahl:
1440 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne


