Startseite

VORTICE - VOR0000042112 MHP 636 T (B:6) 0,37KW 30° - 0000042112

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042112 MHP 636 T (B:6) 0,37KW 30°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Mediumtemperatur - 0...60 °C

  • Volumenstrom - 9827 m³/h

  • Drehzahl - 900 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421124

Artikelnummer

VOR0000042112

Herstellernummer

0000042112

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Volumenstrom:

9827 m³/h

Drehzahl:

900 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Nennweite:

630 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.