Startseite

VORTICE - VOR0000042111 MHP 634 T (B:6) 0,55KW 20 - 0000042111

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042111 MHP 634 T (B:6) 0,55KW 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Mediumtemperatur - 0...60 °C

  • Volumenstrom - 10040 m³/h

  • Drehzahl - 1440 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421117

Artikelnummer

VOR0000042111

Herstellernummer

0000042111

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Volumenstrom:

10040 m³/h

Drehzahl:

1440 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Nennweite:

630 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.