VORTICE - VOR0000042110 MHP 564 T (B:6) 0,75KW 30 - 0000042110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...60 °C
Volumenstrom - 10136 m³/h
Drehzahl - 1410 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300421100
Artikelnummer
VOR0000042110
Herstellernummer
0000042110
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Volumenstrom:
10136 m³/h
Drehzahl:
1410 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
560 mm
Verschlussklappe:
ohne


