Startseite

VORTICE - VOR0000042109 MHP 504 T (A:6) 0,37KW 40° - 0000042109

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042109 MHP 504 T (A:6) 0,37KW 40°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Mediumtemperatur - 0...60 °C

  • Volumenstrom - 8130 m³/h

  • Drehzahl - 1370 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421094

Artikelnummer

VOR0000042109

Herstellernummer

0000042109

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Volumenstrom:

8130 m³/h

Drehzahl:

1370 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Nennweite:

500 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.