VORTICE - VOR0000042107 MHP 404 T (A:6) 0,18KW 40 - 0000042107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...60 °C
Volumenstrom - 4660 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300421070
Artikelnummer
VOR0000042107
Herstellernummer
0000042107
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Volumenstrom:
4660 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne


