VORTICE - VOR0000042106 MHP 354 T (A:6) 0,12KW 40 - 0000042106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...60 °C
Volumenstrom - 3430 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300421063
Artikelnummer
VOR0000042106
Herstellernummer
0000042106
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Volumenstrom:
3430 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
350 mm
Verschlussklappe:
ohne


