VORTICE - VOR0000042104 MHP 504 M (A:6) 0,37KW 40 - 0000042104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 8130 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300421049
Artikelnummer
VOR0000042104
Herstellernummer
0000042104
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
8130 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne


