VORTICE - VOR0000042103 MHP 454 M (A:6) 0,25KW 40° - 0000042103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 6350 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300421032
Artikelnummer
VOR0000042103
Herstellernummer
0000042103
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
6350 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
450 mm
Verschlussklappe:
ohne


