Startseite

VORTICE - VOR0000042102 MHP 404 M (A:6) 0,18KW 35° - 0000042102

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042102 MHP 404 M (A:6) 0,18KW 35°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 2020 m³/h

  • Drehzahl - 1400 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421025

Artikelnummer

VOR0000042102

Herstellernummer

0000042102

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

2020 m³/h

Drehzahl:

1400 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Netzfrequenz:

50 Hz

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

400 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.