VORTICE - VOR0000042101 MHP 354 M (A:6) 0,12KW 35° - 0000042101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 3130 m³/h
Drehzahl - 1380 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300421018
Artikelnummer
VOR0000042101
Herstellernummer
0000042101
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
3130 m³/h
Drehzahl:
1380 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
350 mm
Verschlussklappe:
ohne


