Startseite

VORTICE - VOR0000042100 MHP 352 M (A:6) 0,55KW 25° - 0000042100

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042100 MHP 352 M (A:6) 0,55KW 25°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mediumtemperatur - 0...50 °C

  • Volumenstrom - 4290 m³/h

  • Drehzahl - 2800 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421001

Artikelnummer

VOR0000042100

Herstellernummer

0000042100

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Volumenstrom:

4290 m³/h

Drehzahl:

2800 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Nennweite:

350 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.