VORTICE - VOR0000040756 E 354 T - 0000040756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 415 V
Mediumtemperatur - 0...60 °C
Volumenstrom - 1900 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300407562
Artikelnummer
VOR0000040756
Herstellernummer
0000040756
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
415 V
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Volumenstrom:
1900 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
350 mm
Verschlussklappe:
ohne
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


